ダブルクラッチ・ブレーキユニット 122-□-20G形 122-20-20G

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00490799 品番122-20-20G
参考基準価格(税別)¥868,000 販売価格(税込) ¥906,978
販売価格(税別)
824,525

・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。

サイズ20 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチ・ブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:160、静摩擦:175 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)45(at20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする