※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
SA18-8ピカソ デザートナイフ(刃付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00490866
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、熱間鍛造ステンレス鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)
219
質量(g)
94
表面処理
オール・ミラー仕上
刃渡り(mm)
95
TKG品番
9-1789-0402
アーティクルNo.
0101
TKG品番(2017)
6-1596-0102