※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
SA18-8ピカソ銀仕様 サラダフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00491252
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
26
全長(mm)
167
サイズ
小
表面処理
銀メッキ/ミラー仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1798-0209
アーティクルNo.
09
TKG品番(2017)
6-1596-0209
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。