※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの お玉・レードル
SA18-8ピカソ銀仕様 ソースレードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00491365
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
56
全長(mm)
175
表面処理
銀メッキ/ミラー仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1798-0220
アーティクルNo.
24
TKG品番(2017)
6-1596-0220
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。