※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
SA18-8ライラック デザートナイフ(刃無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00491505
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
211
質量(g)
49
ハンドル
空洞(モナカ)
刃渡り(mm)
94
TKG品番
9-1799-0201
TKG品番(2017)
6-1597-0201