励磁クラッチ CSZ形(ワンタッチ取付形) CSZ-05-35

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00503907 品番CSZ-05-35
参考基準価格(税別)¥58,200 販売価格(税込) ¥60,814
販売価格(税別)
55,285

・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・クラッチの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。

寸法(mm)軸穴bH9:3(+0.030/0)、軸穴d1H7:10 サイズ5 寸法B(mm)径方向:54 寸法C(mm)径方向:50 寸法d2(mm)軸穴10.2 寸法A1(mm)径方向:50 寸法A2(mm)径方向:47 寸法A3(mm)径方向:28(0/-0.009) 寸法G1(mm)径方向:28 軸穴寸法t(mm)1.5(+0.3/0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする