三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング関連商品
スパフレックスカップリング AL-110
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00504151
品番
AL-110
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,416
販売価格(税別)
¥
14,924
バスケットに入れる
・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
サイズ
AL-110
寸法L(mm)
110
最大軸穴径(mm)
(d1・d2)48
寸法L1(mm)
44
最大トルク(N・m)
150
寸法D(mm)
85
最小軸穴径(mm)
(d1・d2)11
寸法L2(mm)
50
許容誤差偏心(mm)
0.3
許容誤差偏角(°)
1
軸穴径(Φmm)
(d1・d2)下穴5