無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-12-24V-11DIN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00504169 品番458-06-12-24V-11DIN
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥51,723
販売価格(税別)
47,021

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。

サイズ6 規格(軸穴寸法)JIS規格対応 寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042) トルク(N・m)静摩擦Ts:4 コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃) コイル電圧(V)24(at20℃) コイル容量(W)20(at20℃) コイル電流(A)1.2(at20℃) 軸穴寸法dH7(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする