曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
458-12-10-190V-25DIN 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-10-190V-25DIN 三木プーリ 00504650

458-12-10-190V-25DIN 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-10-190V-25DIN 三木プーリ 00504650
458-12-10-190V-25DIN 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-10-190V-25DIN 三木プーリ 00504650

無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-10-190V-25DIN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00504650
品番
458-12-10-190V-25DIN
参考基準価格(税別)¥123,090販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)値下げ
¥119,800

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。

サイズ
12
規格
(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)
軸穴8 (P9: -0.015/-0.051)
トルク(N・m)
静摩擦Ts:32
コイル抵抗(Ω)
903(at20℃)
コイル電圧(V)
190(at20℃)
コイル容量(W)
40(at20℃)
コイル電流(A)
0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする