無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-12-24V-45DIN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00504729 品番458-20-12-24V-45DIN
参考基準価格(税別)¥588,000 販売価格(税込) ¥615,468
販売価格(税別)
559,516

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。

サイズ20 規格(軸穴寸法)JIS規格対応 寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061) トルク(N・m)静摩擦Ts:260 コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃) コイル電圧(V)24(at20℃) コイル容量(W)100(at20℃) コイル電流(A)4.14(at20℃) 軸穴寸法dH7(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする