※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
SA18-8 フィッシュナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00505636
品番
-
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
212
質量(g)
45
ハンドル
空洞(モナカ)
刃渡り(mm)
95
TKG品番
9-1807-0123
TKG品番(2017)
6-1604-0123