※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA18-8 フルーツナイフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00505654 品番-
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質18-8ステンレス鋼 全長(mm)191 質量(g)30 ハンドル空洞(モナカ) 刃渡り(mm)83 TKG品番9-1807-0125 TKG品番(2017)6-1604-0125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする