FX0S10MR-D マイクロシーケンサ(FX)シリーズ 三菱電機 00505854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロシーケンサ(FX)シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00505854 品番FX0S10MR-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は77種類から選べます 他の種類を見る

マイクロシーケンサFXoシリーズのコンセプトをそのままに、さらに小型な(面積比65〜70%(FXoシリーズと比較))FXosシリーズを発売!!もちろん周辺機器は、全FXシリーズ共通で安心です。
(1)豊富な機種揃え
I/O点数: 10、14、20、30点の4タイプ。
出力型式: リレー、トラジスタ2タイプ。それぞれの組み合わせで16機種 CEマーキング、UL規格対応品あり。
(2)簡単メンテナンス
プログラム、停電保持形デバイス状能格納用メモリにEEPROM採用でバッテリが不要。RUN/STOPスイッチ、アナログボリューム内蔵で簡単調整(タイマ、カウンタなど)。
(3)安心の高機能
プログラム容量800ステップ。1.6〜3.6μS/1ステップ(基本命令)。高速カウンタ(1相、2相)、パルス列出力、パルス幅変調機能内蔵、SFCプログラムも可能。

種別FXOS 電源便利なAC電源タイプ、薄形のDC電源タイプの2タイプ。AC電源タイプには、センサ用のサービス電源DC24V 250mA内蔵。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする