※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード00505924
品番FX0S-20MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
マイクロシーケンサFXoシリーズのコンセプトをそのままに、さらに小型な(面積比65〜70%(FXoシリーズと比較))FXosシリーズを発売!!もちろん周辺機器は、全FXシリーズ共通で安心です。
(1)豊富な機種揃え
I/O点数: 10、14、20、30点の4タイプ。
出力型式: リレー、トラジスタ2タイプ。それぞれの組み合わせで16機種 CEマーキング、UL規格対応品あり。
(2)簡単メンテナンス
プログラム、停電保持形デバイス状能格納用メモリにEEPROM採用でバッテリが不要。RUN/STOPスイッチ、アナログボリューム内蔵で簡単調整(タイマ、カウンタなど)。
(3)安心の高機能
プログラム容量800ステップ。1.6〜3.6μS/1ステップ(基本命令)。高速カウンタ(1相、2相)、パルス列出力、パルス幅変調機能内蔵、SFCプログラムも可能。