高山工業
高山工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
高山工業の グラス・食器・カトラリー
高山工業の 箸・カトラリー・箸置き
18-10マーチ(お子様用) カツカレースプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00512593
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
お子様に最適です。
材質
18-10ステンレススチール
幅(mm)
29
全長(mm)
143
サイズ
小
質量(g)
30
TKG品番
9-1815-0301
TKG品番(2017)
6-1614-0601