ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-48-C

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00513689 品番PSL-D-48-C
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥36,882
販売価格(税別)
33,529

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。

仕様簡易防せい仕様 寸法L(mm)36 シリーズPSL-D-C 寸法d(mm)48 寸法L1(mm)44 許容トルク(N・m)1690 寸法D(mm)80 寸法P(mm)65 軸側面圧(N/mm2)190 許容スラスト力(N)70300 M1用2-M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする