曜日別特売
ETP-T-25 ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25 三木プーリ 00513750

ETP-T-25 ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25 三木プーリ 00513750
ETP-T-25 ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25 三木プーリ 00513750

ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード00513750品番ETP-T-25
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥41,583
販売価格(税別)
37,803

軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。
軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。
ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。
軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。
同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。
ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。

仕様標準仕様寸法L(mm)35シリーズETP-T寸法d(mm)25寸法L1(mm)55許容トルク(N・m)290寸法D(mm)32寸法D1(mm)73寸法R(mm)6M1-M14許容スラスト力(N)23000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする