ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 箸・カトラリー・箸置き
ジュエリーマリーン ゴールド ヒメフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
00514045
品番
-
参考基準価格(税別)
¥455
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
材質
ステンレススチール、クリスタルガラス
種別
ヒメフォーク
全長(mm)
131
色
ブルー
仕上
金仕上げ
TKG品番
9-1824-1002
TKG品番(2017)
6-1622-1002