ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 箸・カトラリー・箸置き
レジェンド ピューター コーヒースプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00514158
品番
-
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ステンレススチール、アクリル樹脂
種別
コーヒースプーン
全長(mm)
121
色
ピンク
TKG品番
9-1824-1401
TKG品番(2017)
6-1622-1401