ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 箸・カトラリー・箸置き
18-8ジュエリー ヒメフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ローズ
注文コード
00514325
品番
-
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
材質
本体/18-8ステンレス(ピューターメッキ)、台座/真鍮(ピューターメッキ)、石/ラインストーン(スワロフスキー社製)
種別
ヒメフォーク
全長(mm)
133
色
ローズ
TKG品番
9-1824-1804
TKG品番(2017)
6-1622-1804