福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
サオ材 丸スプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00514885
品番
NSS30SW
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
とても緻密な木を使用して高純度ポリウレタンを塗装している為、耐水性・耐久性に優れています。
天然素材を使用している為、木色が1本1本違います。
食器の種類
和食器
材質
木製
種別
丸スプーン
全長(mm)
148
サイズ
小
TKG品番
9-1826-0502
TKG品番(2017)
6-1625-0202