丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
白木 デザートスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00515086
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木
種別
デザートスプーン
全長(mm)
136
質量(g)
4
TKG品番
9-1826-2201
TKG品番(2017)
6-1625-2101