丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
白木 デザートフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00515104
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木
種別
デザートフォーク
全長(mm)
175
質量(g)
9
TKG品番
9-1826-2401
TKG品番(2017)
6-1625-2301