丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
民芸竹 ティースプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00515147
品番
-
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
竹
種別
ティースプーン
全長(mm)
150
質量(g)
5
アズワン品番
64-2539-23
TKG品番
9-1826-2801
TKG品番(2017)
6-1625-2701