丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
民芸竹 おかゆスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00515174
品番
-
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
竹
種別
おかゆスプーン
全長(mm)
198
質量(g)
10
アズワン品番
64-2539-28
TKG品番
9-1826-3101
TKG品番(2017)
6-1625-3001