福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
茶碗蒸しスプーン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00515244
品番
48130300
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS製
種別
茶碗蒸しスプーン
全長(mm)
132
色
朱
耐熱温度(℃)
60
TKG品番
9-1827-0801
TKG品番(2017)
6-1626-0801
注意
※溜色に関しまして、漆配合の関係上、写真等の色とは異なる場合があります。御了承下さい。