福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
鶴首スプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00515287
品番
48130310
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS製
種別
鶴首スプーン
全長(mm)
133
色
朱
耐熱温度(℃)
60
TKG品番
9-1827-1201
TKG品番(2017)
6-1626-1201
注意
※溜色に関しまして、漆配合の関係上、写真等の色とは異なる場合があります。御了承下さい。