鶴首スプーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00515296 品番 48140770
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
食器の種類和食器 材質ABS製 種別鶴首スプーン 全長(mm)133 朱塗 耐熱温度(℃)60 TKG品番9-1827-1301 TKG品番(2017)6-1626-1301
注意
※溜色に関しまして、漆配合の関係上、写真等の色とは異なる場合があります。御了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする