かゆスプーン

(5件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00515357 品番 48130690
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
食器の種類和食器 材質アクリル製 種別かゆスプーン 全長(mm)195 オレンジ 耐熱温度(℃)80 TKG品番9-1827-1901 TKG品番(2017)6-1626-1901

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
丼物やカレーに使用
株式会社だんだんどうも 様 (飲食業)

厚さも薄く食べやすいです、色によって値段が違う点は残念でしたがとても良い商品です、

対象商品:
00515314
2023-08-08
用途:
スープを飲んだり、カレーライスを食べる時に使用している。
株式会社中六 様 (卸売・小売業)

金属臭くなく、軽くて、口当たりも良くとても使いやすい。

対象商品:
00515375
2020-12-30
用途:
食事中
自動車・二輪車・自転車関連業

青いスプーンが 欲しくて 購入しました。
お粥以外でも 使ってます。

対象商品:
00515323
2018-06-14
用途:
普段使いに
その他業種

とても持ち易くオシャレです。
カレー、甘味、ピラフ等々、何にでも使用可能かと思います。
スタイリッシュでありながら曲線使いをバランス良く施し手触りもとても感触良いです。銀のスプーンの冷たい感触とは違い、時には手に温かい感触も気分転換になります。普段使いだけでなく、お客様使いでセットしても違和感なく使えるかなーと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
00515314
2018-05-28
用途:
食事の時
運輸・通信業

前からほしいと思っていましたが(親子丼や牛丼がとても食べやすい)、なかなか見つからなくやっと購入できました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする