用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 箸・カトラリー・箸置き
本漆フォーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
朱
注文コード
00515524
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
木製
種別
フォーク
全長(mm)
130
色
朱
TKG品番
9-1826-3802
TKG品番(2017)
6-1625-3702