福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
まゆスプーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00515628
品番
48131100
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS製
種別
まゆスプーン
全長(mm)
128
色
新溜塗
サイズ
小
耐熱温度(℃)
60
TKG品番
9-1827-0703
TKG品番(2017)
6-1626-0703