若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 箸・カトラリー・箸置き
アイスクリームスプーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00515664
品番
177218
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
アクリル
種別
アイスクリームスプーン
全長(mm)
137
色
朱
質量(g)
6
TKG品番
9-1827-2602
TKG品番(2017)
6-1626-2602