ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 箸・カトラリー・箸置き
18-8食道楽茶碗蒸スプーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00515682
品番
-
参考基準価格(税別)
¥325
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
18-8ステンレス
種別
茶碗蒸スプーン
全長(mm)
137
質量(g)
19
TKG品番
9-1827-2401
TKG品番(2017)
6-1626-2401