ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-024-NH

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00515710 品番ETP-E-024-NH
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,508
販売価格(税別)
15,007

正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結
簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け
スピーディー・ホルト1本による短時間の締結
軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。
同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。
ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。
動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。

仕様標準仕様 質量(kg)0.26 シリーズETP-E Plus 寸法d(mm)24 許容トルク(N・m)190 締付トルク(N・m)0.109×10^-3 適合軸公差h7 軸側面圧(N/mm2)90 ハブ側面圧(N/mm2)70 許容ラジアル荷重(N)1400 許容スラスト力(N)13000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする