アクシア・プランニング
アクシア・プランニングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アクシア・プランニングの グラス・食器・カトラリー
アクシア・プランニングの 箸・カトラリー・箸置き
シェル 白貝曲スプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00515752
品番
SHS3S
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
天然素材の貝製品は金属製のものと異なってその感触は自然でちょっとリッチな幸せを感じさせます。
貝の形に従って削って作りましたので、その形も使いやすくユニークです。
食器の種類
洋食器
材質
貝
種別
曲スプーン
全長(mm)
105
質量(kg)
0.011
サイズ
S
TKG品番
9-1822-0301
TKG品番(2017)
6-1628-0301
注意
※商品はすべて手作りですので、形・色・寸法に多少の相違があります。