アクシア・プランニング
アクシア・プランニングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アクシア・プランニングの グラス・食器・カトラリー
アクシア・プランニングの 箸・カトラリー・箸置き
水牛角 ジャムスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00515892
品番
BHS20
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
口当たりの良さは自然素材の魅力です。食卓にやさしさと彩りを添えてくれます。
食器の種類
和食器
材質
水牛角
種別
ジャムスプーン
全長(mm)
145
質量(kg)
0.01
TKG品番
9-1822-1301
TKG品番(2017)
6-1628-1601
注意
※商品はすべて手作りですので、形・色・寸法に多少の相違があります。