アクシア・プランニング
アクシア・プランニングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アクシア・プランニングの グラス・食器・カトラリー
アクシア・プランニングの 箸・カトラリー・箸置き
水牛角 れんげ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00515962
品番
BH16
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
口当たりの良さは自然素材の魅力です。食卓にやさしさと彩りを添えてくれます。
食器の種類
和食器
材質
水牛角
種別
れんげ
全長(mm)
140
質量(kg)
0.015
TKG品番
9-1822-1701
TKG品番(2017)
6-1628-2201
注意
※商品はすべて手作りですので、形・色・寸法に多少の相違があります。