アクシア・プランニング
アクシア・プランニングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アクシア・プランニングの グラス・食器・カトラリー
アクシア・プランニングの 箸・カトラリー・箸置き
水牛角 菓子ナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00515978
品番
BHN1
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
口当たりの良さは自然素材の魅力です。食卓にやさしさと彩りを添えてくれます。
食器の種類
和食器
材質
水牛角
種別
菓子ナイフ
全長(mm)
105
質量(kg)
0.004
TKG品番
9-1822-1801
TKG品番(2017)
6-1628-2301
注意
※商品はすべて手作りですので、形・色・寸法に多少の相違があります。