水牛角 黒水牛・水牛フォーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00515996 品番BHF2
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

口当たりの良さは自然素材の魅力です。食卓にやさしさと彩りを添えてくれます。

食器の種類和食器 材質水牛角 種別フォーク 全長(mm)130 質量(kg)0.007 TKG品番9-1822-2001 TKG品番(2017)6-1628-2501
注意
※商品はすべて手作りですので、形・色・寸法に多少の相違があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする