アクシア・プランニング
アクシア・プランニングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アクシア・プランニングの グラス・食器・カトラリー
アクシア・プランニングの 箸・カトラリー・箸置き
水牛角 黒水牛カクテルスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00516005
品番
BHS8
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
口当たりの良さは自然素材の魅力です。食卓にやさしさと彩りを添えてくれます。
食器の種類
和食器
材質
水牛角
種別
カクテルスプーン
全長(mm)
185
質量(kg)
0.01
TKG品番
9-1822-2101
TKG品番(2017)
6-1628-2601
注意
※商品はすべて手作りですので、形・色・寸法に多少の相違があります。