お子様フォーク(プラ柄) こねこたい

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00516802 品番こねこたい
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
種別フォーク 食器の種類子供用食器 仕様食器洗浄機対応 全長(mm)138 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-1830-0902 TKG品番(2017)6-1629-0902

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする