励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-20-33G-24V-40JIS

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00516830 品番CS-20-33G-24V-40JIS
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥264,361
販売価格(税別)
240,328

・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。

取付ベアリング取付 サイズ20 タイプダイレクト取付け用 シリーズCS 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160 コイル抵抗(Ω)13(at20℃) 穴径d1(Φmm)ロータ:40 静摩擦トルク(Nm)175 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)1.88(at20℃) 最高回転速度(min-1)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする