お子様スプーン ベンアンドベティー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00516915 品番ベンアンドベティー
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
種別スプーン 食器の種類子供用食器 仕様食器洗浄機対応 全長(mm)138 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-1830-1501 TKG品番(2017)6-1629-1501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00516915
2018-03-09
用途:
友人のお子様荷プレゼントにあげます。

可愛いし丈夫なので永く使ってくれると、贈り物はよい記念になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする