丸型パンダお子様スプーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00516976 品番 -
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
食器の種類子供用食器 材質SUS430 種別スプーン 全長(mm)120 ピンク 質量(g)24 TKG品番9-1831-2305 TKG品番(2017)6-1630-2205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする