高山工業
高山工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
高山工業の グラス・食器・カトラリー
高山工業の 箸・カトラリー・箸置き
丸型パンダお子様フォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
00516985
品番
-
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
子供用食器
材質
SUS430
種別
フォーク
全長(mm)
120
色
ピンク
質量(g)
24
TKG品番
9-1831-2306
TKG品番(2017)
6-1630-2206