ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 箸・カトラリー・箸置き
21-0ニコ ティースプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00516994
品番
NY4
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
21-0ステンレス
種別
ティースプーン
全長(mm)
137
質量(g)
21.5
TKG品番
9-1831-0401
TKG品番(2017)
6-1630-0401