21-0ニコ コーヒースプーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00517003 品番NY5
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
食器の種類子供用食器 材質21-0ステンレス 種別コーヒースプーン 全長(mm)128 質量(g)19 TKG品番9-1831-0501 TKG品番(2017)6-1630-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする