ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 箸・カトラリー・箸置き
21-0ニコ ヒメフォーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00517012
品番
NY6
参考基準価格(税別)
¥265
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
21-0ステンレス
種別
ヒメフォーク
全長(mm)
131
質量(g)
16
TKG品番
9-1831-0601
TKG品番(2017)
6-1630-0601