ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 箸・カトラリー・箸置き
21-0ニコ プチスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00517028
品番
NP1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
21-0ステンレス
種別
プチスプーン
全長(mm)
97
質量(g)
15
TKG品番
9-1831-1301
TKG品番(2017)
6-1630-1301