21-0ニコ プチフォーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00517037 品番NP2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
食器の種類子供用食器 材質21-0ステンレス 種別プチフォーク 全長(mm)99 質量(g)15 TKG品番9-1831-1401 TKG品番(2017)6-1630-1401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする